FACOM
Facom ソケット R.5 Hexagon 5mm
1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ
研磨仕上げのクロームめっき
仕様
●ソケットサイズ:5mm●ドライブサイズ:1/4インチ●ソケットタイプ:Hexagon●ドライブ種類:正方型●全体長さ:22mm●仕上げ:研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47831148
R.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください