FACOM
Facom ソケット R.8 Hexagon 8mm
1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ
研磨仕上げのクロームめっき
仕様
●ソケットサイズ:8mm●ドライブサイズ:1/4インチ●ソケットタイプ:Hexagon●ドライブ種類:正方型●全体長さ:22mm●仕上げ:研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47831175
R.8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください