FACOM
Facom ソケットレンチ 1/2インチ T-ハンドル クロームバナジウム鋼 S.120A
錆びにくいクローム仕上げ
人間工学に基づいたグリップで、快適な使い心地を維持
1/2インチスクエアドライブラチェット用スライドハンドル
耐久性の高いクロムバナジウム鋼を使用
用途
ソケットレンチは、レンチの頭部にソケットを装着して使用するように設計されたレンチやラチェットの一種です
通常、ソケットレンチにはラチェット機構が装備されており、ボルトを回すたびにレンチを取り付けずに作業を続けることができます
ソケットレンチは一般に自動車整備士、エンジニア、建築者、DIY愛好家などの専門家によって使用されます
仕様
●ドライブサイズ:1/2インチ●ハンドルタイプ:T-ハンドル●ドライブ形状:正方型●全体長さ:275mm●材質:クロームバナジウム鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47831184
S.120A
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください