FACOM
Facom ソケット 1/2インチ
1/2インチ メスから3/8インチ オスのスクエアドライブ
ソケットとアクセサリの取り付け用
光沢クロム仕上げ
仕様
●ドライブサイズ:1/2 インチ●タイプ:アダプタ●ドライブ種類:正方型●全体長さ:33.5mm●サブタイプ:コンバータ●認定及び認証:ISO3316 、DIN 3123 、NF ISO3316 、ASME B107.10●重量:55g●最大トルク:212N.m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47831254
S.230
オープン
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください