LEM
CASR 25-NP
質量(g)
9
温度(℃)
一次導体温度:110
出力電圧(V)
0~5
電源電圧(V)
5DC(二次)
電流範囲(A)
-85~85
定格一次電流(A)
20(最大)
保管温度範囲(℃)
-55~105
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~105
供給電圧(V)
(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25
公称放電電流(A)
25
適合電圧(kV)
静電放電:4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47976775
CASR 25-NP
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください