LEM
HAL 100-S
質量(g)
75
出力電圧(V)
±4
消費電流(mA)
±15
絶縁抵抗(MΩ)
500VDC:500(最小)
電流範囲(A)
-300~300
保管温度範囲(℃)
-25~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~85
供給電圧(V)
±15(±5%)
公称放電電流(A)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47976976
HAL 100-S
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください