LEM
HAS 100-S
質量(g)
60
出力電圧(V)
±4
消費電流(mA)
±15
絶縁抵抗(MΩ)
500VDC:1000(最小)
電流範囲(A)
-300~300
保管温度範囲(℃)
-20~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-10~80
供給電圧(V)
±15(±5%)
公称放電電流(A)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47977012
HAS 100-S
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください