LEM
HXS 20-NP
質量(g)
10
出力電圧(V)
±0.625
消費電流(mA)
19
電流範囲(A)
±60
保管温度範囲(℃)
-40~105
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~105
供給電圧(V)
5(±5%)
公称放電電流(A)
±20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47977177
HXS 20-NP
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください