LEM
HXS 50-NP
質量(g)
10
出力電圧(V)
±0.625
消費電流(mA)
19
電流範囲(A)
±150
保管温度範囲(℃)
-40~105
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~105
供給電圧(V)
5(±5%)
公称放電電流(A)
±50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47977195
HXS 50-NP
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください