LEM
LA 100-P
質量(g)
18
消費電流(mA)
(最小)8、(標準)10、(最大)12
電流範囲(A)
0~±150
保管温度範囲(℃)
-40~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~85
供給電圧(V)
±12~15(±5%)
公称放電電流(A)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47977247
LA 100-P
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください