LEM
LA 25-NP
質量(g)
22
消費電流(mA)
10
電流範囲(A)
0~±36
保管温度範囲(℃)
-40~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~85
供給電圧(V)
±15(±5%)
公称放電電流(A)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47977283
LA 25-NP
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください