LEM
LF 205-S/SP3
質量(g)
78
消費電流(mA)
17
電流範囲(A)
0~±200
保管温度範囲(℃)
-40~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~85
供給電圧(V)
±12~15(±5%)
公称放電電流(A)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47977396
LF 205-S/SP3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください