曜日別特売

P9-113124W

P9-113124W - OTTO CONTROLS
ストローク0.080 inches maxボタン色ケース色材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP68S and IP69K使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48077383P9-113124W
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする