XP POWER
ECL15US05-E
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
AC85~AC264
定格出力電流(A)
3.9
定格出力電力(W)
15
定格出力電圧(V)
DC5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48285292
ECL15US05-E
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください