基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ

基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ - Panasonic(パナソニック)基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ - Panasonic(パナソニック)基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ - Panasonic(パナソニック)基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ - Panasonic(パナソニック)基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ - Panasonic(パナソニック)基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ - Panasonic(パナソニック)基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ - Panasonic(パナソニック)基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34143577ALQ1121個
オープン239
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
34143604ALQ3051個
オープン369
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
34143613ALQ3121個
オープン249
169
アウトレット
186(税込)
当日出荷
残り8点です
34143629ALQ3241個
オープン479
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
34143586ALQ1241個
オープン269
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
47786437ALQ3F241個
オープン269
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
47787198ALQ1F051個
オープン249
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
48101525ALQ3F241箱(100個)
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48102076ALQ1F121個
オープン289
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
48201695ALQ1F051箱(100個)
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
48330765-1セット(5個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
48330774-1セット(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
30848808-1個
取扱い終了
返品不可
代替品有
34143568ALQ1051個
取扱い終了
返品不可
代替品有
34143595ALQ1241個
取扱い終了
返品不可
代替品有
30849228-1個
取扱い終了
返品不可
47787164ALQ1F241箱(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
48101875ALQ3F051箱(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
48102137ALQ1F241個
オープン
取扱い終了
返品不可
48201467ALQ3F051個
オープン
取扱い終了
返品不可
48201607ALQ1F121箱(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48330765-73900907ALQ124画像準備中LQリレーPanasonic(パナソニック)1箱(100個)
20,980
税込23,078
メーカー違いの相当品です
48330774-73900907ALQ124画像準備中LQリレーPanasonic(パナソニック)1箱(100個)
20,980
税込23,078
メーカー違いの相当品です
30848808-34143586ALQ124- 基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ Panasonic(パナソニック) 34143586基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズPanasonic(パナソニック)1個
269
税込296
注文コードが変更になりました
34143568ALQ10565211574ALQ105ALQ105 Panasonic パワーリレー 5V dc, 1c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 65211574Panasonic パワーリレー 5V dc, 1c接点 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)1個
259
税込285
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34143595ALQ12434143586ALQ124ALQ124 基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ Panasonic(パナソニック) 34143586基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズPanasonic(パナソニック)1個
269
税込296
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: 機材修理
製造業

不具合部の基盤ユニットを購入すると5.000円するが同部品だけ交換すると約400円で修理できた。  開封したところピンの曲があったのが残念(修正し使用可)

対象商品 : 34143577
2023-10-25
用途: AJQ-1341の代替品として
cut salon Ysサービス業

ダイキン業務用エアコンの室外機RYJ180Kの修理に使用しました。
AJQ-1341が廃盤となり代替品としてこのALQ112が紹介されていて最大許容電圧が増えてる上位互換品のようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする