充電真空ポンプ

充電真空ポンプ - Panasonic(パナソニック)充電真空ポンプ - Panasonic(パナソニック)充電真空ポンプ - Panasonic(パナソニック)充電真空ポンプ - Panasonic(パナソニック)充電真空ポンプ - Panasonic(パナソニック)充電真空ポンプ - Panasonic(パナソニック)充電真空ポンプ - Panasonic(パナソニック)充電真空ポンプ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
真空到達度135ミクロン(18Pa)仕様オイル逆流防止弁方式(ロータ)シングルステージ式、(ドライブ)ダイレクト方式動作時間120分(目安・フル充電で)オイル量(mL)80ポート径(インチ)(吸入)5/16オスフレア
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44908246EZ46A3LJ1G-B1セット827-9262アルミケース(EZ9666)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック18V・5.0Ah(LJタイプ)(EZ9L54)、ポンプオイル150mL(EZ9X320)18V電池セット品
130,100
109,800
120,780(税込)
当日出荷
44908273EZ46A3LJ1F-B1セット827-9263アルミケース(EZ9666)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック14.4V・5.0Ah(LJタイプ)(EZ9L48)、ポンプオイル150mL(EZ9X320)14.4V電池セット品
128,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
44908298EZ46A3K-B1セット827-9264アルミケース(EZ9666)、ポンプオイル150mL(EZ9X320)本体・ケースのみ
89,400
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
返品不可
44908316EZ46A3X-B1台827-9265ポンプオイル150mL(EZ9X320)本体のみ
74,100
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44908316
2017-01-05
用途: エアコン取り付け工事の真空引き

とても小型で使いやすいです。とくに屋根の上などの場所では電源コードを引かなくていいので助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする