バンドソー純正刃

バンドソー純正刃 - Panasonic(パナソニック)バンドソー純正刃 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
トラスコ品番827-9275適合機種EZ45A5幅(mm)13厚さ(mm)0.5質量(g)50山数18周長(mm)730内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44908492EZ9SXMJ4
11,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44908492
2023-02-18
用途: 建設金物取付時

以前から純正刃のみ使用しており、使用にかんしては満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする