ファーマアクト 弱酸性薬用泡ハンドソープ

ファーマアクト 弱酸性薬用泡ハンドソープ - 熊野油脂ファーマアクト 弱酸性薬用泡ハンドソープ - 熊野油脂

泡で出てくるので、ラクラク・簡単手洗い。
洗浄成分は100%植物性の原料を使用。
殺菌成分(イソプロピルメチルフェノール)配合で、手肌を清浄、殺菌・消毒して、清潔にします。
保湿成分ヒアルロン酸配合で手肌のうるおいを守ります。
お肌と同じ弱酸性タイプ。

タイプシリーズファーマアクト液性弱酸性医薬品医療機器等法医薬部外品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4462600644081個(4L)業務用
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
4462599725451本(250mL)本体
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする