曜日別特売

(28899)インシュレーター

(28899)インシュレーター - トヨタ(28899)インシュレーター - トヨタ(28899)インシュレーター - トヨタ(28899)インシュレーター - トヨタ(28899)インシュレーター - トヨタ(28899)インシュレーター - トヨタ(28899)インシュレーター - トヨタ(28899)インシュレーター - トヨタ
(12件のレビュー)
内容量1個
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4479519628899-28040
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
4479520528899-28030
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
4479521428899-31130
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
4479522328899-17040
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
4479523228899-74150
2,298
2,528(税込)
13日以内出荷
返品不可
4479525728899-64110
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
4479527528899-46060
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
4479528428899-54050
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
4479535428899-76010
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
4479518728899-46020
取扱い終了
4479526628899-74170
取扱い終了
返品不可
4479532728899-76030
取扱い終了
返品不可
4479534528899-50030
取扱い終了
返品不可
4479536328899-70040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: バッテリカバー
サービス業

今回バッテリ購入ー交換の際、自作の耐熱アルミを使用していたが、ボロボロになった為、検索していたところ、トヨタ純正があることに注目!さて 番号沢山あって?? B24に合うのは?と検索 おーありました。さすが純正ジャストフィット 文句なし

1が参考にしています
2025-05-27
用途: バッテリー交換時に使用
農・林・水産業

元から付いていた物は、隙間テープが剥がれ、型崩れも見られたため、バッテリーと併せて交換しました。
他社の車ですが、B24サイズのバッテリーに、ジャストフィットしました。

対象商品 : 44795196
2024-08-15
用途: バッテリー耐熱保護
アスク自動車・二輪車・自転車関連業

純正品のため、問題なく使用できます。D23バッテリーのサイズにも、
問題ありませんでした。

対象商品 : 44795187
2023-05-21
用途: 保護

シュンヤのガレージライフYouTube動画でスバル車用のカバーをジムニーに取り付けてます。」とあり、検索するとサイズが分かりませんでしたが他のレビューでバッテリーサイズが同じものがありましたので購入できました。

対象商品 : 44795187
2022-11-21
用途: 車のメンテナンスなど
サービス業

適合するこの商品が他では無かったので、今回こちらで購入させていただきました。純正品以外ではほとんど出回っていないので、こちらで純正品が購入できて良かったです。

対象商品 : 44795327
2021-04-06
用途: バッテリー保護

バッテリーを少しでも延命しようと買ってみました。
純正品なのでサイズもバッチリ エンジンルームの見栄えもよいです。
尚サイズは 80B24Rです。

対象商品 : 44795187
2021-06-23
用途: 車載バッテリー(エンジンルーム搭載)への熱害防止
医療・福祉・介護関連業

今までは簡易で遮熱カバーを自作してバッテリーを覆ってましたが
さすが純正品という事もありフィッティング、見栄えとも良好。
エンジンからの熱害防止、また寒冷時期での保温効果に期待。
本製品はB24バッテリー適合品となります。

対象商品 : 44795187
2020-07-14
用途: バッテリー容量アップのため購入
卸売・小売業

19Lから24Lにバッテリーサイズアップしたため購入。
さすが、純正品なのでぴったりです。
もうちょっと安ければよかったですが、代替品もないのでよしとします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2022-04-05
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする