nepros
NTB417A (12.7SQ)ネプロス・ソケットレンチセット
NTB417AZのケース無しモデルです。
トレイは片開きメタルケース(NEKB-2)に入る大きさに設定されています。
セット内容
ソケット(六角)/NB4-10、12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32、
ラチェットハンドル/NBR490
スピンナハンドル/NBS4
エクステンションバー/NBE4-075、150
ユニバーサルジョイント/NBJ4
トレイ/NTB417A-TR
差込角(mm)
12.7
形状
(口径)六角
質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(トレイ)447×185×30
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48445714
NTB417A
¥
75,300
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください