[+ -] ドライバー(セラミック)

[+ -] ドライバー(セラミック) - エスコ
材質(グリップ)プラスチック仕様絶縁、非磁性、非導電性エスコ品番EA557EBセット内容(+)ビット:#0・#1(赤)/(-)ビット:0.9・1.3・1.8・2.6mm(幅)(黄)全長(mm)110種類セット品本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1セット(6本)
注意
※セラミックドライバーは電子部品の調製用途以外には使用しないで下さい。先端部分に強い衝撃を加えないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48445732EA557EBプラス、マイナス
オープン
4,390
4,829(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする