ビー・ビー・ワーカー

ビー・ビー・ワーカー - ビー.ビー.ダブリュ

災害現場・水防訓練・河川工事などで、効率的な土のう作製に最適な世界最速の袋詰め器(土のう製作器)
再生材(ABS樹脂)使用で地球にやさしい。
圧倒的な作業時間短縮。
袋を持たないので安全。
軽くて操作が簡単なので誰でも使える。
小さくて組立が自由なので保管場所をとらない。
維持管理費不要。均一土量の土のうを作製。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
使用方法
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448950344型ABS樹脂540×540×280【袋詰め作業】それぞれの穴に1袋ずつ入れて、袋状部を折り返して蓋をのせる。
【土の投入】蓋の中央部に投げ入れるように入れる。
【土の均し】蓋の上の土を均す。
【上蓋の取外し】上蓋をとる。
【本体の抜き上げ】本体の抜き上げると後はヒモを結ぶだけ。
5
58,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44895052改良2型FRP樹脂1030×2080×1200【袋詰め作業】袋とフタの部分との境目で折り返します。
【土の投入】上蓋をして、バックホウで土の投入。
【土の均し】土を均して、蓋を取ります。
【上蓋の取外し】ここで袋の上部をヒモで結びます。
【本体の抜き上げ】本体を上げると、2個完成。
57
330,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする