キタムラ産業
LED内照コーン
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
専用コーンに蝶ナット2本で簡単に取り付け可能。
取り付けたままで、積み重ねができ保管スペースもとりません。
カラーコーンの材質は、割れにくいEVA樹脂を使用。
寸法(mm)
(カラーコーン)H700、(LED内照器)Φ305×H135
質量(g)
約405(LED内照器のみ)
電源
単一電池4本
機能
ON-OFFスイッチ、夜間自動点滅
点灯方式
点灯/点滅
LED使用数(個)
6
点灯時間
(点灯)約10日、(点滅)約30日
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※乾電池は別売りです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
LED色
デザイン
種類
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45137627
KLI-003
1本
(カラーコーン)EVA、(LED内照器)ポリプロピレン
赤
無地
LED付
700
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137645
KLI-003
1セット(10本)
(カラーコーン)EVA、(LED内照器)ポリプロピレン
赤
無地
LED付
700
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
45137663
KLI-004
1本
(カラーコーン)EVA、(LED内照器)ポリプロピレン
赤
ライン入り
LED付
700
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137688
KLI-004
1セット(10本)
(カラーコーン)EVA、(LED内照器)ポリプロピレン
赤
ライン入り
LED付
700
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100