曜日別特売

ツバなしバイメタルホールソー

ツバなしバイメタルホールソー - マーベルツバなしバイメタルホールソー - マーベルツバなしバイメタルホールソー - マーベルツバなしバイメタルホールソー - マーベルツバなしバイメタルホールソー - マーベルツバなしバイメタルホールソー - マーベルツバなしバイメタルホールソー - マーベルツバなしバイメタルホールソー - マーベル

バイメタルホールソーの安全ストッパー(ツバ)が無いので貫通作業に最適。

用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に。有効長(mm)25全長(mm)104適合電動機回転専用切断能力(mm)鉄板3.2以下シャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)6.35内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴あけ能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45192403BLT-1515
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
45192412BLT-1616
2,300
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
45192428BLT-2121
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
45192437BLT-2222
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
45192446BLT-2727
3,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
45192455BLT-2828
3,000
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
45192464BLT-3333
3,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
45192473BLT-3434
3,400
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
45192482BLT-3535
4,100
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする