曜日別特売

電工ポケットshuttoシリーズ ドライバー

電工ポケットshuttoシリーズ ドライバー - マーベル電工ポケットshuttoシリーズ ドライバー - マーベル電工ポケットshuttoシリーズ ドライバー - マーベル
(2件のレビュー)

背板に樹脂板を付け、引っ掛かりがなく、工具の抜き差しがしやすい。
ペンチ差しは、エッジを効かせた安心のホールド感。
ドライバー差しは、先端が本体にきっちり収まり、床などを傷付けない。
収納口は広くドライバーのゴムグリップがしっかり収まる。

材質PVCボード、スチール、アクリルテープ材質(裏)ポリウレタンコーティング内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
材質(表)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45192498MDP-SU61461本差し600デニールポリエステルオックス57×250×35
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
45192507MDP-SU61L501本差し(ロング)601デニールポリエステルオックス57×290×35
2,400
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
45192516MDP-SU62722本差し602デニールポリエステルオックス100×255×40
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マーベル 電工ポケット“シュットシリーズ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45192516
2022-08-18
用途: 電気工事、電気保全
その他業種

以前使用したものは、先端が露出するタイプでスボンに先端が引っ掛かり、穴が空いたり、ドライバーを取る時も引っ掛かり、取りづらだった。
購入したタイプはドライバーを抜き差しがしやすい。
先端部があまり出ないので、危なくない。

対象商品 : 45192516
2018-01-28
用途: VESSELのボールグリップドライバー用に
医療・福祉・介護関連業

他社製品も購入しましたが、自分の常用するドライバーを常に腰に差しておくには、これが一番適しておりました。ボールグリップにちょうど良い開口部寸法。少し先端は出るけれど、怪我しない程度。ナイスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする