曜日別特売

電工ポケットshuttoシリーズ ペンチ

電工ポケットshuttoシリーズ ペンチ - マーベル電工ポケットshuttoシリーズ ペンチ - マーベル電工ポケットshuttoシリーズ ペンチ - マーベル
(1件のレビュー)

背板に樹脂板を付け、引っ掛かりがなく、工具の抜き差しがしやすい。
ペンチ差しは、エッジを効かせた安心のホールド感。
ドライバー差しは、先端が本体にきっちり収まり、床などを傷付けない。
収納口は広くドライバーのゴムグリップがしっかり収まる。

材質PVCボード、スチール、アクリルテープ材質(裏)ポリウレタンコーティング内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
材質(表)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45192525MDP-SU85702段差し603デニールポリエステルオックス73×237×55
2,900
2,098
2,308(税込)
当日出荷
45192534MDP-SU861003段差し604デニールポリエステルオックス80×265×70
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マーベル 電工ポケット“シュットシリーズ
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45192525
2018-08-22
用途: 電気工事等

商品説明通り抜き差しがし易く引っかかりが無い為、
作業がとてもスムーズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする