曜日別特売

吸油シート(オイル・水両用)

吸油シート(オイル・水両用) - テラモト吸油シート(オイル・水両用) - テラモト

素早く確実な吸油・吸水性能で工場の安全対策を強力にサポート。
溶着点が多く吸収スピードは抜群。とっさの処理に迅速に対応できます。
水・油両用なので、水溶性切削油にも使用でき、様々な現場で活躍します。

用途機会周りの漏油対策に。工具・機械のメンテナンスに。対応オイル、水材質ポリプロピレン厚さ(mm)約2内容量1箱(110枚)
注意
※廃棄の際は産業廃棄物として、地域の法令に基づいて処分してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g/枚)
アズワン品番
シートサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45192577MR-939-402-0826-55902265-0331-30300×400
12,000
8,298
9,128(税込)
当日出荷
45192586MR-939-404-0826-55914365-0331-31400×500
18,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テラモト】吸油シート(オイル・水両用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする