曜日別特売

3M スコッチ 着脱自在両面シート 着脱用

3M スコッチ 着脱自在両面シート 着脱用 - 3M(スリーエム)3M スコッチ 着脱自在両面シート 着脱用 - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

キノコ状ステム(突起)をかみ合わせることにより着脱できるオス・メスのないシート状ファスナーです。頻繁に固定したりはずしたいものの固定に適しています。

テープ幅(mm)20テープ厚さ(mm)3.5テープ長さ(mm)75材質ポリオレフィントラスコ品番542-3252タイプ着脱用粘着剤アクリル系内容量1パック(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31247827DC-94
1,262
799
879(税込)
当日出荷
45256322DC-94
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45256322
2022-05-10
用途: バイクのヘルメットにカメラを装着
その他業種

バイクで走行中の撮影にカメラをヘルメットに固定しています。着脱自在といっても落とす心配がないほど強力に付けることができるので重宝しています。
既に販売終了というのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする