3M(スリーエム)
3M スコッチ 着脱自在両面シート 固定用
キノコ状ステム(突起)をかみ合わせることにより着脱できるオス・メスのないシート状ファスナーです。普段は固定し時々はずしたいものの固定に適しています。
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(mm)
75
テープ厚さ(mm)
3.5
トラスコ品番
542-3261
材質
ポリオレフィン
粘着剤
アクリル系
主な用途
固定用
内容量
1パック(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31247845
DK-94
¥
1,262
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
45256338
DK-94
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください