3M(スリーエム)
3M スコッチ 電気絶縁テープ
(1件のレビュー)
米国UL規格合格。プロが使用する高品質テープ。曲面や凸凹面にもよくなじみます。
トラスコ品番
542-3279
粘着力(N/10mm)
3.0(180°方向剥離)
引張強度(N/10mm)
26
使用場所
屋外屋内用
特性
絶縁
絶縁耐力
1X1012(Ω)以上
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45256347
EL-12
12.7
5.08
0.18
ポリ塩化ビニル
ゴム系
3.0(180°方向剥離)N/10mm
-10~100
電気絶縁用
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください