3M(スリーエム)
3M スコッチ ビニール補修用テープ
(1件のレビュー)
洗濯機のホース、ゴム靴の補修に!
色
白
テープ幅(mm)
25.4
テープ長さ(m)
5.08
テープ厚さ(mm)
0.13
主な用途
補修用
基材
ポリエチレン
トラスコ品番
542-3562
使用温度範囲(℃)
-20~70
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
5.5(180°方向剥離)
引張強度(N/10mm)
1.9
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31248125
PA-25
1個
¥
1,196
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
45256374
PA-25
1巻
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください