3M スコッチ カーペット固定用両面テープ

3M スコッチ カーペット固定用両面テープ - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

カーペットと床をしっかり固定!!のり残りが少なく床を傷めにくいテープです。カーペットの張り替え時に床材を傷めず、安心してお使いいただけます。

テープ幅(mm)40主な用途床材固定用基材スフ材テープ厚さ(mm)0.38粘着剤ゴム系粘着剤内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31247784CP40-1515542-32446~8畳用
1,850
1,198
1,318(税込)
当日出荷
45256478CP40-1515542-32446~8畳用
オープン
取扱い終了
45256487CP40-1010542-32362~3畳用
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45256487
2021-03-11
用途: 書斎のカーペットに使用
金融・保険業

以前カーペットを敷いていましたが、ズレてしまい敷きなおすのが大変なため、使用しました。
効果抜群です。

対象商品 : 45256478
2020-08-17
用途: カーペット貼り付け
教育・研究機関

今のところ問題なくうまく貼りついている。カーペット面への貼り付け保護テープがはがしづらいのが改善されるとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする