3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ

3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ - 3M(スリーエム)3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ - 3M(スリーエム)3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ - 3M(スリーエム)
(3件のレビュー)

巾木、内装ボードの仮固定に!

テープ長さ(m)10粘着タイプ強力基材アクリルフォーム(不織布補強)仕様業務用 超薄手厚さ超薄手粘着剤アクリル系被着材の素材金属内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31248134PBW-1010542-3597
1,690
1,098
1,208(税込)
当日出荷
31248150PBW-2020542-3601
2,560
1,698
1,868(税込)
当日出荷
45256548PBW-1010542-3597
オープン
取扱い終了
45256557PBW-2020542-3601
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45256557
2020-06-01
用途: ステンレス板を張り付け
有限会社ユーティーパートナーズ不動産業

薄手の強力両面テープを探して、やっと必要な商品を手に入れ有難かった。

対象商品 : 45256548
2018-11-12
用途: 住宅工事に
株式会社総合設計建設業・工事業

室内の壁角にクロスの上からアルミL型アングルを取り付けに使用しています。薄いのでデコボコ面には適しませんが、目立ちにくくて良いです。

対象商品 : 45256548
2018-06-27
用途: 内装作業時
建設業・工事業

廻り縁や巾木を取り付ける際、フィニッシュ釘など使えない時にボンドが乾くまでの接着に使用しました。素材は薄いですが粘着力は強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする