3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用

3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用 - 3M(スリーエム)3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用 - 3M(スリーエム)
(6件のレビュー)

テープが透明なので、貼った跡が目立たない!

粘着力(N/10mm)40仕様透明素材用透明使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォームテープ長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属内容量1巻
注意
※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31248064KTD-12542-351112
1,000
649
714(税込)
当日出荷
31248080KTD-19542-352019
1,186
769
846(税込)
当日出荷
45256697KTD-12542-351112
オープン
取扱い終了
45256706KTD-19542-352019
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31248064
2025-02-07
用途: ポリカプラダンをガラス窓に接着

文句なく大変良好な使い心地
剥離紙が気持ちよく剥がれる

対象商品 : 31248080
2024-06-06
用途: 金属板の固定
教育・研究機関

強力。これに尽きる。外構での金属板の固定に使用したが,風雨や寒暖差などの環境による影響は今のところ出ておらず,しっかりと固定されている。安心して使用できると考えたので,追加購入も行った。

対象商品 : 45256706
2020-07-17
用途: ETC取付け

ETCのセンサーをフロントウィンドウに付けるため購入
1年になりますが剥がれは無く問題なく使えています!

対象商品 : 45256697
2018-11-04
用途: EDRの装着

自家用車にEDRを移設するために利用しました。
どんなテープも、しっかりとした脱脂と、
確実な圧着と適切な温度がポイントだと思います。
様々な小物も取り扱っているのでとても助かります。

対象商品 : 45256706
2018-04-15
用途: ドライブレコーダー取り付け時
アトリエ ダンその他業種

1台のドライブレコーダーを複数の車両で利用する際ベリクロテープでガラスに強力に付けたく利用。思った以上な強力接着は期待できませんでした。

対象商品 : 45256697
2018-03-20
用途: 物を貼り付ける
有限会社エヌサービス運輸・通信業

物に貼り付けることが非常によく、張り付きます。便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする