3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途

3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途 - 3M(スリーエム)3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途 - 3M(スリーエム)3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途 - 3M(スリーエム)
(3件のレビュー)

強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。

テープ長さ(m)4厚さ(mm)1.1使用温度範囲(℃)-20~90基材アクリルフォーム粘着剤特殊アクリル系主な用途多用途粘着力(N/10mm)32使用場所屋内用粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE内容量1巻
注意
※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31248414SPG-1212542-3902
1,526
989
1,088(税込)
当日出荷
31248430SPG-1919542-3911
2,034
1,398
1,538(税込)
当日出荷
45256724SPG-1212542-3902
オープン
取扱い終了
45256733SPG-1919542-3911
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31248414
2024-06-13
用途: パーツの固定
製造業

非常に強力で、強度が欲しいパーツ固定には最適です。

対象商品 : 45256724
2019-08-01
用途: 店舗の飾りを止めや、修繕箇所を仮止めに使用。
サービス業

飾りなどが落ちると危ないので、絶対取れてほしくない所へ使用しています。
しっかり止まってくれるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 45256733
2019-04-08
用途: プラスチック箱の固定

厚みがありますがハサミでのカットが可能ですので重宝しています。失敗しても貼り直しできるところも安心できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする