曜日別特売

3M コマンドフック ワイヤーフック

3M コマンドフック ワイヤーフック - 3M(スリーエム)

コマンドTMタブで接着する専用フック。しっかり固定でき、取り外したいときにはきれいにはがせます。クギ、マグネット、吸盤などの使えない壁面に適しています。はがしたフックは、粘着テープ(タブ)を取り替えることで再利用できます。ワイヤー素材なので、フックの先が細くていろいろな物をかけやすい。

用途クギの使えない場所や賃貸住宅の壁面での収納整理に。トラスコ品番542-3228セット内容フック(M)2個、タブ(M)6枚基材ポリエチレン粘着剤ゴム系材質(フック)ABS樹脂、スチール内容量1パック(6枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45256846CMW-21.3
674
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする