3M(スリーエム)
3M 超強力両面テーププレミアゴールド スーパー多用途
これ1本で、いろんな素材に!軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途
屋内外用
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
0.1
テープ長さ(mm)
100
テープ厚さ(mm)
1.1
粘着タイプ
超強力
基材
アクリルフォーム
トラスコ品番
542-3449
使用温度範囲(℃)
-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着剤
特殊アクリル系
粘着力(N/10mm)
32
使用場所
屋内外用
被着材の素材
金属、PP・PE、軟質塩ビ
内容量
1枚
注意
※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31248055
KPS-100
¥
848
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
45256934
KPS-100
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください