3M(スリーエム)
3M スコッチ 強力両面テープ防水用
(1件のレビュー)
水のかかるところの接着に使用できます。
使用温度範囲(℃)
-20~60
粘着タイプ
強力
適合用途
防水・耐水・屋外
被着材の素材
金属
内容量
1巻
注意
※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77362399
KWP-15R
15
1.5
1.0
アクリルフォーム
防水
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
45256943
KWP-15
15
1.5
1.0
アクリルフォーム
防水
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください