曜日別特売

3M 保護めがね PF538

3M 保護めがね PF538 - 3M(スリーエム)3M 保護めがね PF538 - 3M(スリーエム)

ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン。 アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン。 好みの機能で選べる製品ラインナップ

仕様軽量材質ポリカーボネート、ナイロン、塩ビ、ゴムなど内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57126153PF538
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
45257013PF538
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45257013PF53857126153PF538PF538 3M 保護めがね PF538 3M(スリーエム) 571261533M 保護めがね PF5383M(スリーエム)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする