プロフィスト21(王子ゴム)
ハイゲージ軍手
こんなお得な商品も!
綿特日本一軍手 10ゲージ
モノタロウ
¥
299
~
税込
¥
329
~
(2271)
(1件のレビュー)
ふんわりしていて、伸びる素材で手にフィットするハイゲージ軍手。
10G 仕様なので細かい仕事も楽です。
機能
伸縮性
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
材質
色
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45193225
14
フリー
20.5
6.5
ポリエステル、アクリル、綿、その他
白
500
10
12
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください