曜日別特売

床皮手袋 背縫いアテ付

床皮手袋 背縫いアテ付 - プロフィスト21(王子ゴム)床皮手袋 背縫いアテ付 - プロフィスト21(王子ゴム)

Aグレードの最高級牛床皮使用で、摩耗に強く、熱、油汚れにも丈夫で長持ちします。
大き目サイズのLLもあります。

仕様手の平アテ付材質牛床皮入数(双)1手のひらまわり(cm)24内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45193252101L牛床皮238.5241
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
45193268101LL牛床皮23.59241
オープン
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする