曜日別特売

豚甲ナイロン

豚甲ナイロン - プロフィスト21(王子ゴム)
(1件のレビュー)

Aグレードの最高級豚皮使用で、柔らかく、手にフィットするタイプです。

用途自動車関連、塗装、建設土木、機械、精密機械内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45193277160S19.57.517手のヒラ:豚皮、手の甲:ナイロン1
オープン
749
824(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
45193286160M20.5818手のヒラ:豚皮、手の甲:ナイロン1
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
45193295160L21.58.519手のヒラ:豚皮、手の甲:ナイロン1
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
45193304160LL22.5920手のヒラ:豚皮、手の甲:ナイロン1
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45193304
2017-06-29
用途: 園芸、土木作業

LLにしては指が短く、裾も短い。
甲側のナイロンが柔らかく、指先の保護に不安がある。
土木作業には向きそうにない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする