曜日別特売

豚皮防寒

豚皮防寒 - プロフィスト21(王子ゴム)豚皮防寒 - プロフィスト21(王子ゴム)豚皮防寒 - プロフィスト21(王子ゴム)
(1件のレビュー)

柔らかくて耐久性のあるAグレード豚皮使用。
内側は、あったかいフリースを使用して保湿性抜群!
手の平アテ付で丈夫。

内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45193356246L22.58.523表:豚皮、裏:フリース防寒マジック式1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
45193365246LL23924表:豚皮、裏:フリース防寒マジック式1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
45193347246M22822表:豚皮、裏:フリース防寒マジック式1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45193356
2021-01-20
用途: 玉掛け作業の時
株式会社BREXA PCT教育・研究機関

素材が柔らかく、温かくていいです。2回に分けて注文しましたが後着の方は素材が少し硬く感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする