曜日別特売

PU手袋 TF005

PU手袋 TF005 - プロフィスト21(王子ゴム)PU手袋 TF005 - プロフィスト21(王子ゴム)
(4件のレビュー)

人工皮革使用で、摩耗に強く何回も洗濯可能です。
指先、手の平部分にPU(ポリウレタン)で、補強してあり滑りづらくなっています。
3Lまであり、手の大きい方に対応。

内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45193374TF005M218.520人工皮革、アテ部分:PU(ポリウレタン)マジック式アテ付1
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
45193383TF005L22921人工皮革、アテ部分:PU(ポリウレタン)マジック式アテ付1
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
45193392TF005LL239.522人工皮革、アテ部分:PU(ポリウレタン)マジック式アテ付1
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
45193408TF0053L241023人工皮革、アテ部分:PU(ポリウレタン)マジック式アテ付1
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45193408
2022-09-28
用途: 草刈りなど

ホムセンにはまず置いていない3Lサイズで期待したのですが、残念な結果でした。手を入れることはできますが、動きは窮屈です。ホムセンにある、LLを無理して使うのとあまり変わりません。同じシリーズなら5Lくらいがあると良いですね。

対象商品 : 45193374
2020-02-01
用途: 農作業全般
農・林・水産業

全体的に丈夫ですが指先と手のひらが補強してあるので長持ちします。

対象商品 : 45193383
2017-01-30
用途: 設備工事
建設業・工事業

富士グローブのシンクログリップに似たタイプと思い購入しました。
人工皮革部も似たような素材でそこそこ丈夫そうなのですが、手に嵌めた感じが全体に緩く、もう少しタイトさが欲しいと思いました。
ゆえに細かい作業には向きません

1が参考にしています
対象商品 : 45193383
2017-03-25
用途: 設備工事
建設業・工事業

富士グローブのシンクログリップ相当品と思い購入しましたがポリウレタン部が思いのほかグリップせず、改めてシンクログリップの良さが浮かび上がりました。
シンクログリップも値下げされたようなので次回からはそちらを購入しようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする