プロフィスト21(王子ゴム)
はなな防寒
-25℃でも断熱、保温効果抜群!
素材のポリウレタンは、-60℃でも割れず硬くなりません。
完全防水で、軽くて丈夫、臭いもなく、耐油性にも優れています。
色
黄
全長(cm)
30
材質
表:ポリウレタン、裏:綿100%+フリースインナー
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45193505
-
M
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
45193514
-
L
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
45193523
-
LL
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください