曜日別特売

プロスニーカー NS811

プロスニーカー NS811 - シモンプロスニーカー NS811 - シモンプロスニーカー NS811 - シモンプロスニーカー NS811 - シモンプロスニーカー NS811 - シモン
(8件のレビュー)

思うがままにコントロール。優れた耐滑性と理想のクッション性。
歩きやすくて滑りにくい。フットワークに応える快適な耐滑性。
歩行時の安定性。しっかりとかかとをホールドするスタビライザー。
理想のクッション性。硬度の異なる2種類のEVAを採用。

標準質量(g/片足)360(26cm)足幅3E仕様耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性形状ローカット規格JSAA 規格 A種認定品材質(アッパー)PU+ポリエステルメッシュ材質(ソール)EVA+合成ゴム底材質(先芯)鋼製材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全18種類を絞り込む
サイズ(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45254904NS811黒/レッド24黒/レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
45254913NS811黒/レッド24.5黒/レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
45254922NS811黒/レッド25黒/レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
45254938NS811黒/レッド25.5黒/レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
45254947NS811黒/レッド26黒/レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
45254956NS811黒/レッド26.5黒/レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
45254965NS811黒/レッド27黒/レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
45254974NS811黒/レッド28黒/レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
45254983NS811黒/レッド29黒/レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
48640734NS811黒/シルバー24黒/シルバー
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
48640743NS811黒/シルバー24.5黒/シルバー
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
48640752NS811黒/シルバー25黒/シルバー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
48640768NS811黒/シルバー25.5黒/シルバー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
48640777NS811黒/シルバー26黒/シルバー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
48640786NS811黒/シルバー26.5黒/シルバー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
48640795NS811黒/シルバー27黒/シルバー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
48640804NS811黒/シルバー28黒/シルバー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
48640813NS811黒/シルバー29黒/シルバー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 作業靴として

作業靴として使っています。
幅広3Eですが当方足の形悪いため。もう少し広い4Eとか
極端な話5Eもあると最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 48640768
2025-03-19
用途: 機器設置配線作業
製造業

安定のシモン製。他メーカーも使うけど、結局コレのリピートにもどります。自分の足の形に合っているかと。カラバリが増えたらもっといいかな。

1が参考にしています
対象商品 : 48640777
2024-05-21
用途: 現場作業用
摂津機電株式会社

ビニール感がすごく、あまり長持ちしそうにない。もう少し安くても良い様な感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 45254938
2023-04-25
用途: クルマのメンテナンス他、外での作業全般で使用

裏のソールが滑り防止、履き心地ともに良い感触です。

対象商品 : 48640768
2022-01-24
用途: 現場作業時
広田組

少し重いですが、Simon製もあり疲れは少ないです。

対象商品 : 45254965
2020-03-11
用途: 工場勤務での安全対策
製造業

店の売値よりこちらの方が、お値打ちだったので
こちらで購入しました

対象商品 : 45254938
2019-05-08
用途: 建設現場(溶接)
株式会社茨城メタルアーク建設業・工事業

金額的に鑑みれば良い商品だと思います。
使いはじめたばかりなので、あとは今後の耐久性が気になるところです。

対象商品 : 45254956
2017-11-18
用途: 印刷工場オペレーター
製造業

履き心地などの評判は上場ですが、納期をもっと短縮して欲しいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする