曜日別特売

プロスニーカー 鳶技シリーズ

プロスニーカー 鳶技シリーズ - シモンプロスニーカー 鳶技シリーズ - シモンプロスニーカー 鳶技シリーズ - シモンプロスニーカー 鳶技シリーズ - シモンプロスニーカー 鳶技シリーズ - シモン
(15件のレビュー)

しなやかな屈曲性と一体感。従来モデルを超えた新「鳶技」。
蒸れを軽減するポリエステルメッシュ(S538は、パンチングPU)。
しっかり留め、着脱しやすいマジックテープハンドル。
裾が出にくい滑り止め付。屈曲字をはじめ、動作を妨げないブーツカット。

足幅3E仕様かかと部の衝撃エネルギー吸収性形状ハイカット種類セーフティーシューズ規格JSAA 規格 A種認定品長さ(cm)21.5(26cm)材質(ソール)合成ゴム底材質(先芯)鋼製材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ内容量1足
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
トラスコ品番
タイプ
材質(アッパー)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45255525鳶技S538黒24837-0268パンチングPUPU+パンチングPU475(26cm)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
45255534鳶技S538黒24.5837-0269パンチングPUPU+パンチングPU475(26cm)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
45255543鳶技S538黒25837-0270パンチングPUPU+パンチングPU475(26cm)
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
45255552鳶技S538黒25.5837-0271パンチングPUPU+パンチングPU475(26cm)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
45255568鳶技S538黒26837-0272パンチングPUPU+パンチングPU475(26cm)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
45255577鳶技S538黒26.5837-0273パンチングPUPU+パンチングPU475(26cm)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
45255586鳶技S538黒27837-0274パンチングPUPU+パンチングPU475(26cm)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
45255595鳶技S538黒28837-0275パンチングPUPU+パンチングPU475(26cm)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
45255604鳶技S538黒29837-0276パンチングPUPU+パンチングPU475(26cm)
オープン
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
45255613鳶技S038ブルー24837-0259メッシュPU+ポリエステルメッシュ485(26cm)
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
45255622鳶技S038ブルー24.5837-0260メッシュPU+ポリエステルメッシュ485(26cm)
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
45255638鳶技S038ブルー25837-0261メッシュPU+ポリエステルメッシュ485(26cm)
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
45255647鳶技S038ブルー25.5837-0262メッシュPU+ポリエステルメッシュ485(26cm)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
45255656鳶技S038ブルー26837-0263メッシュPU+ポリエステルメッシュ485(26cm)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
45255665鳶技S038ブルー26.5837-0264メッシュPU+ポリエステルメッシュ485(26cm)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
45255674鳶技S038ブルー27837-0265メッシュPU+ポリエステルメッシュ485(26cm)
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
45255683鳶技S038ブルー28837-0266メッシュPU+ポリエステルメッシュ485(26cm)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
45255692鳶技S038ブルー29837-0267メッシュPU+ポリエステルメッシュ485(26cm)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: 土木作業
サービス業

履き心地がよく、動きやすい、デザインがいい、履きやすい

対象商品 : 45255586
2022-12-06
用途: バイクのブーツとして
建設業・工事業

保温性はやや低いが、
①滑らず
②防水?(ビニールで継ぎ目無し)
③安全靴だから爪先保護あり
④シフト操作に支障無し
⑤お手頃価格
大変重宝しております

対象商品 : 45255552
2022-04-06
用途: 鉄鋼倉庫
建設業・工事業

2度目の購入です。少しへたりが早い気がしますが、TOTAL面で満足です。

対象商品 : 45255525
2021-07-09
用途: 安全靴指定の作業場
建設業・工事業

そもそも24cmは選択肢が少ないのですが、その中でもつま先に鉄板が入っていて、長靴となるとなかなか良いものがありません
こちらはその辺の条件を満たして、なおかつ軽くて履きやすかったです

対象商品 : 45255595
2021-07-20
用途: 溶接作業時
建設業・工事業

この間購入したら、左側タグは28cmでしたが右側のタグが26.5cmでびっくりしました。
大きさは、ちゃんと28cmでした。

2が参考にしています
対象商品 : 45255568
2020-04-16
用途: 土木作業
その他業種

履き心地がよく
動きやすい
使いやすい
デザインがいい
履きやすい

2が参考にしています
対象商品 : 45255525
2020-07-01
用途: 水道配管工事
鈴木設備株式会社建設業・工事業

掘削工事の時に使用していますが、土が入りにくいので助かっています

1が参考にしています
対象商品 : 45255552
2020-05-01
用途: バイクブーツとして

ツーリングブーツとして活用してますが、柔らかな感じでシフトも楽です。先はしっかりとして指を守ってくれます!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする