岡本工機
キャスター取付金具(ステンレス製)
キャスターの取付金具です。
耐食性・対抗性に優れたステンレス製。
材質
ステンレス
特性
耐食性
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付ピッチ(mm)
高さ(mm)
シャフト径(Φmm)
金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19821752
KS75
75
63×40
(輪付)101
10
固定金具
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19821768
KS100
100
80×45
(輪付)144
12
固定金具
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19821777
KS130
130
100×56
(輪付)178
20
固定金具
¥
3,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19821786
KS150
150
100×56
(輪付)198
20
固定金具
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19821962
JS75
75
63×63
(輪付)101
10
自在金具
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
19821978
JS100
100
71×71
(輪付)144
12
自在金具
¥
4,520
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
19821987
JS130
130
80×80
(輪付)178
20
自在金具
¥
6,340
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19821996
JS150
150
90×90
(輪付)198
20
自在金具
¥
7,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
111日以内出荷
返品不可
19822005
JS200
200
112×112
(輪付)250
20
自在金具
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19822014
JSZ75
75
63×63
(輪付)101
10
ストッパー付自由金具
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
19822023
JSZ100
100
71×71
(輪付)144
12
ストッパー付自由金具
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
19822032
JSZ130
130
80×80
(輪付)178
20
ストッパー付自由金具
¥
7,250
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19822048
JSZ150
150
90×90
(輪付)198
20
ストッパー付自由金具
¥
8,440
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19822057
JSZ200
200
112×112
(輪付)250
20
ストッパー付自由金具
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください