特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5

特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 - アルインコ特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 - アルインコ特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 - アルインコ特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX5 - アルインコ

店舗やクリニック、へサロンなど、狭い通話距離に最適の超小型・軽量タイプ
キャリアノイズを低減するコンパイダー
音で知らせる減電池警告
イヤホンの断線検知機能
50トーンのグループトーク
話すと送信、黙ると受信のVOX
設定内容をお知らせする音声ガイダンス
自分の声がイヤホンで聞けるコールバック
受信の終わりに聞こえる耳障りな「ザッ!」をカットするテールノイズ・キャンセラー

種類特定小電力トランシーバー付属品クリップ(EBC-48)、ストラップホルダー(ADHPX5)質量(g)50(内蔵電池・クリップ含む)、44(内蔵電池のみ含む本体)定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池)チャンネル数9+11ch交互通話、9+18ch中継通話対応(中継器)DJ-P10R、DJ-P11R、DJ-R100D、DJ-P101R、DJ-P111R、DJ-P112R外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.6×52.6×17.2(突起物除く)消費電流(mA)(送信)約70、(受信)定格出力時:約80、BS時:約20使用時間内蔵リチウム電池(700mAh・3.7V):約25時間充電時間約3時間(EDC-207A、EDC-208R+EDC-162)通信方法単信(交互)・半複信(中継)送信出力10mW通信距離障害物のない平地:DJ-PX5同士で200m程度、市街地:100m程度通話方式単信(交互)・半複信(中継)電波型式F3E(FM)内容量1台
注意
※別売りのイヤホンと充電器が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47679162DJ-PX5Bブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
47679178DJ-PX5Sシルバー
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする