曜日別特売

耐切創手袋 セーフティグラブ ソフト

耐切創手袋 セーフティグラブ ソフト - 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ ソフト - 勝星産業

高強度ポリエチレンとバサルト繊維により、高い切創強度を発揮します。
高いグリップ力と摩耗強度があり、耐油性・耐突刺・耐引裂に優れたニトリルコーティング。
鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。
13ゲージ薄手タイプ。
耐切創レベルC

用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理等杢グレー機能耐油性、耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性、フィット感材質(すべり止め)ニトリルゴム色(すべり止め)ブラック耐摩耗性レベル4耐切創性レベル3耐突刺し性レベル3耐引裂き性レベル4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
注意
※耐切創性・耐突刺性に優れた素材をしておりますが、絶対的な安全手袋ではございませんので、鋭利な物を扱う作業には十分ご注意願います
※※体質によってかゆみ、かぶれ等異常のを感じたらご使用をお止めください
※電気に対しての絶縁性はありませんのでご注意ください
※回転部分を伴う工作機械(旋盤・ボール盤など)にはご使用しないで下さい
※刃物や尖った物で傷つけないで下さい、破れの原因になります
※熱い物には触れないで下さい
※ご使用後は汚れをよく洗い落として日光を避けて保管してください
※洗濯は家庭用中性洗剤を使用し陰干ししてください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45682288-S246.817.6高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン131
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
45682306-M257.518.5高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン131
オープン
取扱い終了
45682324-L26819.5高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン131
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする